HAGER - HAGERC226 CONTATTORE COM MAN STD+ 2NC 230VAC 25A 1 - ERC226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 240...240 V
Packung
1 ST
EAN
3250612400720
Artikelnummer
HAGERC226
Herstellernummer
ERC226
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
240...240 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
1950 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1035 VA
Schutzart (IP):
IP20