Startseite

HAGER - HAGERC240 CONTATTORE COM MAN STD 2NA 230VAC 40A 3M - ERC240

KopierenKopieren
HAGER - HAGERC240 CONTATTORE COM MAN STD 2NA 230VAC 40A 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612401062

Artikelnummer

HAGERC240

Herstellernummer

ERC240

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

6000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

3900 VA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1610 VA

Schutzart (IP):

IP20

Rel Di Comando , 40A, 230V, 2Na