HAGER - HAGERC325 CONTATTORE COM MAN STD+ 3NA 230VAC 25A 2 - ERC325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
Produktserien
Contattori COM
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3250612400867
Artikelnummer
HAGERC325
Herstellernummer
ERC325
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
1950 VA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1035 VA
Schutzart (IP):
IP20


