HAGER - HAGERC325S CONTATTORE COM MAN SIL 3NA 230AC 25A 2M - ERC325S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
3250612400096
Artikelnummer
HAGERC325S
Herstellernummer
ERC325S
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
1900 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
950 VA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1990 VA
Einbautiefe:
60 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
810 VA
Schutzart (IP):
IP2X


