Startseite

HAGER - HAGERC425 CONTATTORE COM MAN STD+ 4NA 230VAC 25A 2 - ERC425

KopierenKopieren
HAGER - HAGERC425 CONTATTORE COM MAN STD+ 4NA 230VAC 25A 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 6 ST

Produktserien

EAN

3250612400881

Artikelnummer

HAGERC425

Herstellernummer

ERC425

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

1950 VA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1035 VA

Schutzart (IP):

IP20

Contattore Comando Manuale Eco 4 Na 230 V Ac 25 A 2 M. Din