Startseite

HAGER - HAGERC426 CONTATTORE COM MAN STD+ 4NC 230VAC 25A 2 - ERC426

KopierenKopieren
HAGER - HAGERC426 CONTATTORE COM MAN STD+ 4NC 230VAC 25A 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612400942

Artikelnummer

HAGERC426

Herstellernummer

ERC426

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

1950 VA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1035 VA

Schutzart (IP):

IP20

Contattore A Comando Manuale , 25A, 230V, 4Nc