Startseite

HAGER - HAGERD225SDC CONTATTORE COM MAN SILENZ 2NA 24VDC 25A - ERD225SDC

KopierenKopieren
HAGER - HAGERD225SDC CONTATTORE COM MAN SILENZ 2NA 24VDC 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612230778

Artikelnummer

HAGERD225SDC

Herstellernummer

ERD225SDC

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

DC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

1900 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

950 VA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1990 VA

Einbautiefe:

60 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

810 VA

Schutzart (IP):

IP2X

CONTATTORE COM MAN SIL, 25A, 24V, 2NA