Startseite

HAGER - HAGERD418S CONT COM MAN SIL 2NA+2NC 24VAC 16A 2M - ERD418S

KopierenKopieren
HAGER - HAGERD418S CONT COM MAN SIL 2NA+2NC 24VAC 16A 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 16 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612400058

Artikelnummer

HAGERD418S

Herstellernummer

ERD418S

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsstrom:

16 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

1300 VA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

575 VA

Schutzart (IP):

IP20

Rel Di Comando Silenzioso, 16A, 24V, 2Na+2Nc