Startseite

HAGER - HAGERL418 CONTATT COM MAN STD+ 2NA+2NC 12VAC 16A 2 - ERL418

KopierenKopieren
HAGER - HAGERL418 CONTATT COM MAN STD+ 2NA+2NC 12VAC 16A 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 16 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 8...12 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612400812

Artikelnummer

HAGERL418

Herstellernummer

ERL418

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsstrom:

16 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

8...12 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

1300 VA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

575 VA

Schutzart (IP):

IP20

Installationsrelais 16A 2Schließer und 2 Öffner 12V. Installationsrelais zur Impulssteuerung von Stromkreisen bis max. 16 A, nach DIN EN 61095 (DIN VDE 0637-3) sowie Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100. Mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.