HAGER - HAGERL425 CONTATTORE COM MAN STD+ 4NA 12VAC 25A 2M - ERL425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 12...12 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
3250612400928
Artikelnummer
HAGERL425
Herstellernummer
ERL425
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
12...12 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
1900 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
950 VA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1990 VA
Einbautiefe:
60 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
810 VA
Schutzart (IP):
IP20


