Startseite

HAGER - HAGESC080 CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC 240VAC 6A 0. - ESC080

KopierenKopieren
HAGER - HAGESC080 CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC 240VAC 6A 0.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - Schütze/Relais

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612401895

Artikelnummer

HAGESC080

Herstellernummer

ESC080

Hersteller

HBO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

Schütze/Relais

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

250 V

Breite in Teilungseinheiten:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V. Zubehör für Installationsrelais oder -schütz.