Startseite

HAGER - HAGESC240S CONTATTORE SIL 2NA 230VAC 40A 3M - ESC240S

KopierenKopieren
HAGER - HAGESC240S CONTATTORE SIL 2NA 230VAC 40A 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612400287

Artikelnummer

HAGESC240S

Herstellernummer

ESC240S

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

6000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

4292 VA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1610 VA

Schutzart (IP):

IP20

Installationsschütz brummfrei 40A 2 Schließer 230V. Schütz brummfrei nach DIN EN 61095 (VDE 0637-3) sowie Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100. Reiheneinbaugerät mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Gleichstrom-Magnetsystem mit Schutzschaltung gegen Überspannung und zur Begrenzung von Störspannungsspitze, zum brummfreien Dauerbetrieb und gewährleistet geringe Schaltgeräusche. Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.