HAGER - HAGESC241 CONTATTORE STD 2NC 230VAC 40A 3M - ESC241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
3250612401178
Artikelnummer
HAGESC241
Herstellernummer
ESC241
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
6000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
4292 VA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1610 VA
Schutzart (IP):
IP20