HAGER - HAGESC363S CONTATTORE SIL 3NA 230VAC 63A 3M - ESC363S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
3250612400386
Artikelnummer
HAGESC363S
Herstellernummer
ESC363S
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
6500 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
3000 VA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
4700 VA
Einbautiefe:
60 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2100 VA
Schutzart (IP):
IP2X


