HAGER - HAGESC428S CONTATTORE SIL 3NA+1NC 230VAC 25A 2M - ESC428S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
3250612400225
Artikelnummer
HAGESC428S
Herstellernummer
ESC428S
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
1900 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Max. Leuchtstofflampenlast:
950 VA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1990 VA
Einbautiefe:
60 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
810 VA
Schutzart (IP):
IP2X


