Startseite

HAGER - HAGESC465 CONTATTORE STD 2NA+2NC 230VAC 63A 3M - ESC465

KopierenKopieren
HAGER - HAGESC465 CONTATTORE STD 2NA+2NC 230VAC 63A 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612401352

Artikelnummer

HAGESC465

Herstellernummer

ESC465

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

8000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

6438 VA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

2300 VA

Schutzart (IP):

IP20

Contattore , 63A, 230V, 2Na+2Nc