Startseite

HAGER - HAGESD225 CONTATTORE STD+ 2NA 24VAC 25A 1M

KopierenKopieren
HAGER - HAGESD225 CONTATTORE STD+ 2NA 24VAC 25A 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612400584

Artikelnummer

HAGESD225

Herstellernummer

ESD225

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

2146 VA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1035 VA

Schutzart (IP):

IP20

InstallationsSchütze 25A 2S 24V. Schütz in kompakter Bauweise nach nach DIN EN 61095 (VDE 0637-3) sowie Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100. Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.