HAGER - HAGESD226 CONTATTORE STD+ 2NC 24VAC 25A 1M - ESD226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
3250612400683
Artikelnummer
HAGESD226
Herstellernummer
ESD226
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
1900 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
950 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1990 VA
Einbautiefe:
60 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
810 VA
Schutzart (IP):
IP2X


