Startseite

HAGER - HAGESD428S CONTATTORE SIL 3NA+1NC 24VAC 25A 2M - ESD428S

KopierenKopieren
HAGER - HAGESD428S CONTATTORE SIL 3NA+1NC 24VAC 25A 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612400232

Artikelnummer

HAGESD428S

Herstellernummer

ESD428S

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

1900 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

950 VA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1990 VA

Einbautiefe:

60 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

810 VA

Schutzart (IP):

IP2X

Contattore Silenzioso, 25A, 24V, 3Na+1Nc