HAGER - HAGESD463 CONTATTORE STD 4NA 24VAC 63A 3M - ESD463

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
3250612401338
Artikelnummer
HAGESD463
Herstellernummer
ESD463
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
8000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
6438 VA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2300 VA
Schutzart (IP):
IP20