HAGER - HAGESL225SDC CONTATTORE SILENZIOSO 2NA 12VDC 25A 1M - ESL225SDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 12...0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
3250612230655
Artikelnummer
HAGESL225SDC
Herstellernummer
ESL225SDC
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
12...0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
DC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
1120 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1380 VA
Einbautiefe:
60 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1035 VA
Schutzart (IP):
IP20


