Startseite

HAGER - HAGESL240 CONTATTORE STD 2NA 12VAC 40A 3M - ESL240

KopierenKopieren
HAGER - HAGESL240 CONTATTORE STD 2NA 12VAC 40A 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 12...12 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612401093

Artikelnummer

HAGESL240

Herstellernummer

ESL240

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

12...12 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

4000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

1900 VA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3000 VA

Einbautiefe:

60 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1300 VA

Schutzart (IP):

IP2X

Contattore , 40A, 12V, 2Na