HAGER - HAGESL240S CONTATTORE SIL 2NA 12VAC/12VDC 40A 3M - ESL240S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 12...12 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
3250612400324
Artikelnummer
HAGESL240S
Herstellernummer
ESL240S
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
12...12 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
4000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
1900 VA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
3000 VA
Einbautiefe:
60 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1300 VA
Schutzart (IP):
IP2X


