Startseite

HAGER - HAGESL264 CONTATTORE STD 2NC 12VAC 63A 3M - ESL264

KopierenKopieren
HAGER - HAGESL264 CONTATTORE STD 2NC 12VAC 63A 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 12...12 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612401246

Artikelnummer

HAGESL264

Herstellernummer

ESL264

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

12...12 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

6500 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

3000 VA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

4700 VA

Einbautiefe:

60 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

2100 VA

Schutzart (IP):

IP2X

Contattore , 63A, 12V, 2Nc