Startseite

HAGER - HAGESL428 CONTATTORE STD+ 3NA+1NC 12VAC 25A 2M - ESL428

KopierenKopieren
HAGER - HAGESL428 CONTATTORE STD+ 3NA+1NC 12VAC 25A 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 12...12 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612401024

Artikelnummer

HAGESL428

Herstellernummer

ESL428

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

12...12 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

1100 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

490 VA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

990 VA

Einbautiefe:

60 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

500 VA

Schutzart (IP):

IP2X

Contattore , 25A, 12V, 3Na+1Nc