Startseite

HAGER - HAGESL463S CONTATTORE SIL 4NA 12VAC/12VDC 63A 3M - ESL463S

KopierenKopieren
HAGER - HAGESL463S CONTATTORE SIL 4NA 12VAC/12VDC 63A 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 12...12 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612400454

Artikelnummer

HAGESL463S

Herstellernummer

ESL463S

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

12...12 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

6500 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

3000 VA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

4700 VA

Einbautiefe:

60 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

2100 VA

Schutzart (IP):

IP20

Contattore Silenzioso, 63A, 12V, 4Na