HAGER - HAGESM440 CONTATTORE STD 4NA 110/127VAC 40A 3M - ESM440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 110...127 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
3250612401307
Artikelnummer
HAGESM440
Herstellernummer
ESM440
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
110...127 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
4000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
1900 VA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
3000 VA
Einbautiefe:
60 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1300 VA
Schutzart (IP):
IP2X


