Startseite

HAGER - HAGETC225S CONTATT GIORNO/NOTTE SIL 2NA 230VAC 25A - ETC225S

KopierenKopieren
HAGER - HAGETC225S CONTATT GIORNO/NOTTE SIL 2NA 230VAC 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

Packung

  • 12 ST

EAN

3250612400041

Artikelnummer

HAGETC225S

Herstellernummer

ETC225S

Hersteller

HBO

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Brummfrei Tag / Nacht Schütze , 25A,2S, 230V. Schütz brummfrei mit Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100. Reiheneinbaugerät mit Handschaltung (Hand-0-Auto) am Gerät, Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Gleichstrom-Magnetsystem mit Schutzschaltung gegen Überspannung und zur Begrenzung von Störspannungsspitze, zum brummfreien Dauerbetrieb und gewährleistet geringe Schaltgeräusche. Hinweise: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.