HAGER - HAGETC226 CONTATT GIORNO/NOTTE STD+ 2NC 230VAC 25A - ETC226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
3250612400775
Artikelnummer
HAGETC226
Herstellernummer
ETC226
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
1900 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
950 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1990 VA
Einbautiefe:
64 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
810 VA


