Startseite

HAGER - HAGETC227 CONT GIORN/NOTTE STD+ 1NA+1NC 230VAC 25A - ETC227

KopierenKopieren
HAGER - HAGETC227 CONT GIORN/NOTTE STD+ 1NA+1NC 230VAC 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612400751

Artikelnummer

HAGETC227

Herstellernummer

ETC227

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Contattore Giorno / Notte , 25A, 230V, 1Na+1Nc