Startseite

HAGER - HAGETC325S CONTATT GIORNO/NOTTE SIL 3NA 230VAC 25A - ETC325S

KopierenKopieren
HAGER - HAGETC325S CONTATT GIORNO/NOTTE SIL 3NA 230VAC 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612400256

Artikelnummer

HAGETC325S

Herstellernummer

ETC325S

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

1900 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

950 VA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1990 VA

Einbautiefe:

64 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

810 VA

Schutzart (IP):

IP2X

Contattore Giorno / Notte Silenzioso, 25A, 230V, 3Na