Startseite

HAGER - HAGETC340 CONTATT GIORNO/NOTTE STD 3NA 230VAC 40A - ETC340

KopierenKopieren
HAGER - HAGETC340 CONTATT GIORNO/NOTTE STD 3NA 230VAC 40A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612401406

Artikelnummer

HAGETC340

Herstellernummer

ETC340

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

4000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

1900 VA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3000 VA

Einbautiefe:

64 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1300 VA

Schutzart (IP):

IP2X

Contattore Giorno / Notte , 40A, 230V, 3Na