Startseite

HAGER - HAGETC363 CONTATT GIORNO/NOTTE STD 3NA 230VAC 63A - ETC363

KopierenKopieren
HAGER - HAGETC363 CONTATT GIORNO/NOTTE STD 3NA 230VAC 63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612401390

Artikelnummer

HAGETC363

Herstellernummer

ETC363

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

6500 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

3000 VA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

4700 VA

Einbautiefe:

64 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

2100 VA

Schutzart (IP):

IP2X

Contattore Giorno / Notte , 63A, 230V, 3Na