Startseite

HAGER - HAGETC425 CONTATT GIORNO/NOTTE STD+ 4NA 230VAC 25A - ETC425

KopierenKopieren
HAGER - HAGETC425 CONTATT GIORNO/NOTTE STD+ 4NA 230VAC 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612401048

Artikelnummer

HAGETC425

Herstellernummer

ETC425

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

4600 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

21 VA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1990 VA

Einbautiefe:

64 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

810 VA

Schutzart (IP):

IP20

Contattore Giorno / Notte , 25A, 230V, 4Na