HAGER - HAGETC440 CONTATT GIORNO/NOTTE STD 4NA 230VAC 40A - ETC440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
3250612401413
Artikelnummer
HAGETC440
Herstellernummer
ETC440
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
1900 VA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
3000 VA
Einbautiefe:
64 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1300 VA
Schutzart (IP):
IP20