Startseite

HAGER - HAGEZN003 RELE TEMPORIZZ. ECCITAZIONE 1M

KopierenKopieren
HAGER - HAGEZN003 RELE TEMPORIZZ. ECCITAZIONE 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Einschaltwischrelais

  • Nennschaltstrom bei 250 V AC - 10 A

  • 1. Zeitbereich Einheit - Sekunden/Stunden

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Betätigungsart - analog mit Einzelfunktion

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612469970

Artikelnummer

HAGEZN003

Herstellernummer

EZN003

Hersteller

HBO

Funktion:

Einschaltwischrelais

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

10 A

1. Zeitbereich Einheit:

Sekunden/Stunden

Montageart:

DIN-Schiene

Betätigungsart:

analog mit Einzelfunktion

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Umschalter:

1

Steuerspannungsart 1:

AC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Zeitrelais einschaltwischend 1W 10A. Zeitrelais zur Ein- oder Ausschaltverzögerung von Schaltvorgängen. Betriebszustandsanzeige des Schaltausganges durch eine LED am Gerät. Zeiteinstellungen von der Gerätevorderseite. Berührungsschutz nach DIN VDE 0106/100.