Startseite

HAGER - HAGEZN006 RELE TEMP. MULTIFUNZIONE 1M - EZN006

KopierenKopieren
HAGER - HAGEZN006 RELE TEMP. MULTIFUNZIONE 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Multifunktion

  • Nennschaltstrom bei 250 V AC - 10 A

  • 1. Zeitbereich Einheit - Sekunden/Stunden

  • 1. Zeitbereich - 0...0

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612469949

Artikelnummer

HAGEZN006

Herstellernummer

EZN006

Hersteller

HBO

Funktion:

Multifunktion

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

10 A

1. Zeitbereich Einheit:

Sekunden/Stunden

1. Zeitbereich:

0...0

Montageart:

DIN-Schiene

Betätigungsart:

digital mit Multifunktion

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Umschalter:

1

Versorgungsspannung:

230...230 V

Steuerspannung 1:

24...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannung 2:

24...48 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Zeitrelais Multifunktion 1W 10A. Zeitrelais zur Ein- oder Ausschaltverzögerung von Schaltvorgängen. Betriebszustandsanzeige des Schaltausganges durch eine LED am Gerät. Zeiteinstellungen von der Gerätevorderseite. Berührungsschutz nach DIN VDE 0106/100.