HAGER - HAGFC010 COPPIA FIANCHI QUADRO 4 H450 - FC010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 245.5 mm
Höhe - 450 mm
Farbe - weiß
Mit Schloss - ja
Packung
1 ST
EAN
3250619190105
Artikelnummer
HAGFC010
Herstellernummer
FC010
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
245.5 mm
Höhe:
450 mm
Farbe:
weiß
Mit Schloss:
ja
Quadro 4 Coppia Fianchi Per Quadri L370/620 H450


