Startseite

HAGER - HAGFC011 COPPIA FIANCHI QUADRO 4 H600 - FC011

KopierenKopieren
HAGER - HAGFC011 COPPIA FIANCHI QUADRO 4 H600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Breite - 245.5 mm

  • Höhe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250619190112

Artikelnummer

HAGFC011

Herstellernummer

FC011

Hersteller

HBO

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Breite:

245.5 mm

Höhe:

600 mm

Quadro 4 Coppia Fianchi Per Quadri L370/620 H600