Startseite

HAGER - HAGFC012 COPPIA FIANCHI QUADRO 4 H750 - FC012

KopierenKopieren
HAGER - HAGFC012 COPPIA FIANCHI QUADRO 4 H750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 245.5 mm

  • Höhe - 750 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612530120

Artikelnummer

HAGFC012

Herstellernummer

FC012

Hersteller

HBO

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

245.5 mm

Höhe:

750 mm

Farbe:

weiß

Quadro 4 Coppia Fianchi Per Quadri L370/620 H750