HAGER - HAGFC013 COPPIA FIANCHI QUADRO 4 H900 - FC013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Höhe - 900 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250612530137
Artikelnummer
HAGFC013
Herstellernummer
FC013
Hersteller
HBO
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
900 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Quadro 4 Coppia Fianchi Per Quadri L370/620 H900


