Startseite

HAGER - HAGFC014 COPPIA FIANCHI QUADRO 4 H1050 - FC014

KopierenKopieren
HAGER - HAGFC014 COPPIA FIANCHI QUADRO 4 H1050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 245.5 mm

  • Höhe - 1050 mm

  • Farbe - weiß

  • Mit Schloss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612530144

Artikelnummer

HAGFC014

Herstellernummer

FC014

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

245.5 mm

Höhe:

1050 mm

Farbe:

weiß

Mit Schloss:

ja

Quadro 4 Coppia Fianchi Per Quadri L370/620 H1050