HAGER - HAGFC015 COPPIA FIANCHI QUADRO 4 H1200 - FC015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebautiefe - 260 mm
Breite - 245.5 mm
Höhe - 1200 mm
Packung
1 ST
EAN
3250612530151
Artikelnummer
HAGFC015
Herstellernummer
FC015
Hersteller
HBO
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
260 mm
Breite:
245.5 mm
Höhe:
1200 mm
Quadro 4 Coppia Fianchi Per Quadri L370/620 H1200


