Startseite

HAGER - HAGFC016 COPPIA FIANCHI QUADRO 4 H1350 - FC016

KopierenKopieren
HAGER - HAGFC016 COPPIA FIANCHI QUADRO 4 H1350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 260 mm

  • Breite - 245.5 mm

  • Höhe - 1350 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612530168

Artikelnummer

HAGFC016

Herstellernummer

FC016

Hersteller

HBO

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebautiefe:

260 mm

Breite:

245.5 mm

Höhe:

1350 mm

Farbe:

weiß

Quadro 4 Coppia Fianchi Per Quadri L370/620 H1350