HAGER - HAGFC110 FONDO QUADRO 4 H450 L370 - FC110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 370 mm
Höhe - 450 mm
RAL-Nummer - 9010
Mit Schloss - ja
Packung
1 ST
EAN
3250619191102
Artikelnummer
HAGFC110
Herstellernummer
FC110
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
370 mm
Höhe:
450 mm
RAL-Nummer:
9010
Mit Schloss:
ja
Quadro 4 Fondo Per Quadri L370 X H450


