HAGER - HAGFC112 FONDO QUADRO 4 H750 L370 - FC112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 370 mm
Höhe - 750 mm
RAL-Nummer - 9010
Mit Schloss - ja
Packung
1 ST
EAN
3250612531127
Artikelnummer
HAGFC112
Herstellernummer
FC112
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
370 mm
Höhe:
750 mm
RAL-Nummer:
9010
Mit Schloss:
ja
Quadro 4 Fondo Per Quadri L370 X H750


