HAGER - HAGFC113 FONDO QUADRO 4 H900 L370 - FC113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Werkstoff - Stahl
Breite - 370 mm
Höhe - 900 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250619191133
Artikelnummer
HAGFC113
Herstellernummer
FC113
Hersteller
HBO
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
370 mm
Höhe:
900 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Quadro 4 Fondo Per Quadri L370 X H900


