HAGER - HAGFC114 FONDO QUADRO 4 H1050 L370 - FC114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 370 mm
Höhe - 1050 mm
RAL-Nummer - 9010
Mit Schloss - ja
Packung
1 ST
EAN
3250619191140
Artikelnummer
HAGFC114
Herstellernummer
FC114
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
370 mm
Höhe:
1050 mm
RAL-Nummer:
9010
Mit Schloss:
ja
Quadro 4 Fondo Per Quadri L370 X H1050


