Startseite

HAGER - HAGFC115 FONDO QUADRO 4 H1200 L370 - FC115

KopierenKopieren
HAGER - HAGFC115 FONDO QUADRO 4 H1200 L370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250619191157

Artikelnummer

HAGFC115

Herstellernummer

FC115

Hersteller

HBO

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1200 mm

Quadro 4 Fondo Per Quadri L370 X H1200