HAGER - HAGFC116 FONDO QUADRO 4 H1350 L370 - FC116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebautiefe - 260 mm
Breite - 370 mm
Höhe - 1350 mm
Packung
1 ST
EAN
3250619191164
Artikelnummer
HAGFC116
Herstellernummer
FC116
Hersteller
HBO
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
260 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
1350 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Quadro 4 Fondo Per Quadri L370 X H1350


